• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeboden für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28DG2
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Einsatzbereich Kommisionierwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Herstellernummer 28DG2
L-Nummer L90080 1215

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 80 kg

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 80
Nutzflächenlänge (mm): 1250
Nutzflächenbreite (mm): 610
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtbreite (mm): 610

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb