• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAHPR 19 Rechtwinklinge Klemmhalter für alle GRIP-Systeme

Artikel-Nr.: 2801378
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801378
EAN / GTIN 7291075166811
Herstellernummer 2801378
L-Nummer L23920 2605

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Kopflänge (LH): 0.98″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb