• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAHPL 25 Rechtwinklinge Klemmhalter für alle GRIP-Systeme

Artikel-Nr.: 2801256
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801256
EAN / GTIN 7291075166729
Herstellernummer 2801256
L-Nummer L23920 2636

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb