• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUR 40UC-6 45° Freistech-Bohrstangen zum Innendrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2801244
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801244
    EAN / GTIN 7291075170511
    Herstellernummer 2801244
    L-Nummer L23920 2614

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm
    • Funktionsbreite (WF) 23.8 mm
    • Kopflänge (LH) 75 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 350 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb