• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 6.00-3.00 IC1520 Zweiseitige, polierte Präzisions-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6460843
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6460843
EAN / GTIN 7291075486148
Herstellernummer 6460843
L-Nummer L23940 2306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Schneideinsätze
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 13 mm
  • Schneidbreite (CW): 6 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 13 mm
  • Schneidbreite (CW): 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb