• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEAIR 20-4 Adapter für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2801090
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801090
EAN / GTIN 7291075147216
Herstellernummer 2801090
L-Nummer L23920 1347

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb