• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGCH 09C Werkzeuge zum Axial-Stechen für GFQR-Schneideinsätze mit Dmin 12 - Dmax 19 mm Stechtiefe

Artikel-Nr.: 2800997
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMGROOVE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800997
    EAN / GTIN 7291075160703
    Herstellernummer 2800997
    L-Nummer L23920 2818

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Funktionsbreite (WF) 5.5 mm
    • Dmin Abstechen 12 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb