• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFQR 12-2.50-0.20 IC528 Auswechselbare Schneideinsätze mit Schraubenklemmung für VHM-Bohrstangen mit IK.

Artikel-Nr.: 6403054
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403054
EAN / GTIN 7291075122718
Herstellernummer 6403054
L-Nummer L23940 1088

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 9 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 19 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 13 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 9 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.02 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb