{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | SW5 | |
Gewinde | M6 | |
Länge L | 30 mm | |
Anzugsmoment | 5 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 279816 8 | |
EAN / GTIN | 4062406587963 | |
Herstellernummer | 279816 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube, Typ: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | SW5 | TX20 | T25 | SW3 | T15 |
Anzugsmoment | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Gewinde | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
Länge L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |