Klemmschraube, Typ: 1

Artikel-Nr.: 279816 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb SW5
Gewinde M6
Länge L 25 mm
Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 279816 1
EAN / GTIN 4062406571535
Herstellernummer 279816 1

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Klemmschraube, Typ: 1

Klemmschraube, Typ: 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
5,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
9,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
8,40 €
6,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
12,85 €
Antrieb SW5 T15 T15 SW3
Anzugsmoment 5 Nm 5 Nm 3 Nm 3 Nm
Gewinde M6 M6 M6 M6
Länge L 25 mm 30 mm 13 mm 10 mm
Produktart Schraube Schraube Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb