• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz XL 8-teilig 2-10mm

Artikel-Nr.: 2797186
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2797186
    EAN / GTIN 4010886936900
    Herstellernummer 2797186
    L-Nummer L60160 2025

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gängigste Größen im Set
    • 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
    • Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
    • Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
    • Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen
    • Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • Material: 59CrV4
    • Oberfläche: verzinkt
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: ja
    • Schlagkappe: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb