• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 8 mm

Artikel-Nr.: 2797151
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2797151
EAN / GTIN 4010886936887
Herstellernummer 2797151
L-Nummer L60160 5902

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
  • Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
  • Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
  • Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen
  • Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 205 mm
  • Klingenlänge: 205 mm
  • Klingenlänge 2: 22 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 8,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb