• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Satz 1/2″ mit Schutzhülse 4-teilig

Artikel-Nr.: 2790831
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Herstellernummer 2790831
L-Nummer L60160 4967

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 Kraftschraubereinsätze mit Schutzhülse, 6-kant, lange Form
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • Dünnwandiger zum Schutz der Leichtmetall-Felgen
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: Mit Schutzhülse
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Gesamtbreite [mm]: 83 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 121 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • Farbcodierung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb