• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ mit Schutzhülse, 22 mm

Artikel-Nr.: 2178249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2178249
EAN / GTIN 4010886881866
Herstellernummer 2178249
L-Nummer L60160 6017
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • Dünnwandiger zum Schutz der Leichtmetall-Felgen
  • Stahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 82,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 32,3 mm
  • Einsatz-Ø 2: 30,0 mm
  • Einsatztiefe: 19,0 mm
  • Farbe: RAL 1023
  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 83 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert; Kunstsstoffhülse
  • RAL-Farbton: Verkehrsgelb
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb