{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278018 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381776 | |
Herstellernummer | 278018 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
97,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 120 | 125 | 129 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Einsatzart | links | links | links |
Funktionsbreite L4 | 20 | 25,2 | 20 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |