{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 2,2 mm | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB9140 | |
Beschichtung | TiAISN2 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 275003 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406805920 | |
Herstellernummer | 275003 2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 2,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 151 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 052 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 126 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | HB9140 | HB7130 | HU7310 | HBX25 | HB9035 | HU9310 |
Stechbreite w | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |