Abstechplatte neutral, HB7130, Stechbreite w: 2,2mm

Artikel-Nr.: 273115 2,2
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2,2 mm
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273115 2,2
EAN / GTIN 4045197600806
Herstellernummer 273115 2,2

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Abstechplatte neutral, HB7130, Stechbreite w: 2,2mm

Abstechplatte neutral, HB7130, Stechbreite w: 2,2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 172 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,50 €
ab 10  St.
11,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 062 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,26 €
ab 10  St.
13,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 216 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,72 €
18,60 €
ab 10  St.
18,10 €
15,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
17,88 €
ab 10  St.
17,10 €
14,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
23,58 €
20,52 €
ab 10  St.
19,65 €
17,10 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1 1 1 1 1
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Sorte HB7130 HU7310 HBX25 HB9035 HU9310 HB9140
Stechbreite w 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Wendeschneidplattenprofil neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen Wendeschneidplatte zum Stechdrehen Wendeschneidplatte zum Stechdrehen Wendeschneidplatte zum Stechdrehen Wendeschneidplatte zum Stechdrehen Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb