Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich 90/130 mm

Artikel-Nr.: 274518 90/130
Rabatt
2387,05 NOK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Vario plus Eco
    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 90 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 130 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Stechbreite w 3 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
    passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274518 90/130
    EAN / GTIN 4067263950868
    Herstellernummer 274518 90/130

    Beschreibung

    Utförande:

    Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

    Passar till:

    Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

    Observera:

    Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

    Anmärkning:

    D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb