Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich 26/39 mm

Artikel-Nr.: 274516 26/39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Vario plus Eco
    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 26 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 39 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Stechbreite w 3 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 18 mm
    passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274516 26/39
    EAN / GTIN 4067263950592
    Herstellernummer 274516 26/39

    Beschreibung

    Ausführung:

    Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

    Passend für:

    Klemmhalter Nr. 274500274503, 274530, 274531.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb