Vario plus Eco Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 274510 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
Plattengröße 3 mm
passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
Spannschraube 279815 9
Gesamtlänge Lges 56,3 mm
Auskraglänge L1 21 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274510 3
EAN / GTIN 4067263886198
Herstellernummer 274510 3

Beschreibung

Passend für:

Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274500; 274503; 274530.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe tmax = 21 mm begrenzt auf Werkstück-⌀ bis 150mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 17 mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe tmax = 28 mm begrenzt auf den Werkstück-⌀ bis 150 mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 24 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb