{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Snijmateriaal | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | P | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 150 m/min | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoekradius R | 0,25 mm | |
Sorte | IC808 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | TANG-GRIP | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | TNF 4P-IQ IC808 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 274222 4/0,25 | |
EAN / GTIN | 7291075326178 | |
Herstellernummer | 6200477 |