TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter 150-500 mm

Artikel-Nr.: 274204 150-500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANG-GRIP
    Stechbreite w 4 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 32 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    WB_2 5,2 mm
    WF 3,8 mm
    Funktionshöhe h1 24,8 mm
    Schafthöhe h5 32 mm
    Auskraglänge 32 mm
    axiales Stechen möglich ja
    Herstellerbezeichnung TNFFH 150R-4IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274204 150-500
    EAN / GTIN 7291075310658
    Herstellernummer 2302416

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit zwei Plattensitzen.

    Verwendung:

    Zum Axialstechen.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb