TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 80-100mm

Artikel-Nr.: 274203 80-100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 27 mm
Gesamtlänge L 90 mm
WB_2 16,7 mm
WF 9,5 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 27 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFA 80L-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274203 80-100
EAN / GTIN 7291075310948
Herstellernummer 2302562

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb