TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 65-80mm

Artikel-Nr.: 274203 65-80
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 27 mm
Gesamtlänge L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 27 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFA 65L-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274203 65-80
EAN / GTIN 7291075310849
Herstellernummer 2302509

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb