DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter 40/16 mm

Artikel-Nr.: 274140 40/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DOVEIQGRIP
    Schaftgröße 40 mm
    Stechbreite w 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    CDX 50 mm
    WF 32,6 mm
    OAL 180 mm
    WB 14,8 mm
    Auskraglänge 50 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung THDR 4040-16T50-IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274140 40/16
    EAN / GTIN 7291075316735
    Herstellernummer 2801985

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Außenstechbearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb