{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 14 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 18,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Auskraglänge | 20 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | THDR 2525-14T20-IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 274140 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316681 | |
Herstellernummer | 2801980 |