• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Tischwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 2740/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Tischwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2740/7016
    EAN / GTIN 4017976327402
    Herstellernummer 2740/7016
    L-Nummer L90080 1282

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Tischwagen ″GREY EDITION″ aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau im Stahlrahmen liegend mit Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Nutzflächenlänge (mm): 850
    Nutzflächenbreite (mm): 500
    Etagenhöhen (mm): 200, 820
    Gesamtlänge (mm): 986
    Gesamtbreite (mm): 511
    Gesamthöhe (mm): 1039
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb