{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Skärmaterial | VHM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | C | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 24 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sorte | IC908 | |
tolerans spårbredd w | 0,02 mm | |
Stickdjup tmax | 6,2 mm | |
Tolerans hörnradie R | 0,05 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PENTA 24N300C020 IC908 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273939 3/24 | |
EAN / GTIN | 7291075346824 | |
Herstellernummer | 6004781 |