PENTACUT 24N-C/34N-C Schneideinsatze 1,5/34 mm

Artikel-Nr.: 273939 1,5/34
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher C
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
    Plattengröße ⌀ d 34 mm
    Stechbreite w 1,5 mm
    Eckenradius R 0,15 mm
    Sorte IC908
    Toleranz Stechbreite w 0,02 mm
    Einstechtiefe tmax 8 mm
    Toleranz Eckenradius R 0,03 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,07 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie PENTACUT
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung PENTA 34N150C015 IC908
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273939 1,5/34
    EAN / GTIN 7291075289732
    Herstellernummer 6003647

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Mittlere bis hohe Vorschübe.

    Verwendung:

    Erste Wahl zum Präzisionsstechen. Abstechen möglich. Auch für unterbrochene Schnitte geeignet.

    Passend für:

    Klemmhalter Nr. 273924273925.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb