Einstechplatte links 1,5 mm

Artikel-Nr.: 273906 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HU9315
    Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
    Nutbreite m (H13) 1,5 mm
    Schneidenbreite w 1,5 mm
    tmax 2,5 mm
    Eckenradius R 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeplattenzuordnung links
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 280 mm/min
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273906 1,5
    EAN / GTIN 4045197768384
    Herstellernummer 273906 1,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    280
    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Graphit
    N
    70
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb