Stechdrehhalter 12 mm

Artikel-Nr.: 273911 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Funktionsbreite L4 16,2 mm
    Kopflänge L1 21,4 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschraube 279815 13
    Freilänge 1,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273911 12
    EAN / GTIN 4045197777270
    Herstellernummer 273911 12

    Beschreibung

    Hinweis:

    Für rechte Halter verwenden Sie rechte Platten, für linke Halter verwenden Sie linke Platten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb