Eco-Bohrstange 25 mm

Artikel-Nr.: 273850 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Mittenversatz L3 15 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Schraube 279815 9
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494
Herstellernummer 273850 25

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273886.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb