Eco-Klemmhalter 20 mm

Artikel-Nr.: 273845 20
Rabatt
187,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftbreite b 20 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Kopflänge L1 20,5 mm
Gesamtlänge L 94 mm
Schraube 279815 9
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273845 20
EAN / GTIN 4045197517432
Herstellernummer 273845 20

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273881 und 273891.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb