{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Mittenversatz L3 | 18,5 mm | |
Kopflänge L1 | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 263 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 | |
Herstellernummer | 273810 32 |