Bohrstange 25 mm

Artikel-Nr.: 273810 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Einsatzart rechts
    Mittenversatz L3 15 mm
    Kopflänge L1 38 mm
    Gesamtlänge L 213 mm
    Schraube 279815 9 (TX25; 6 Nm)
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273810 25
    EAN / GTIN 4045197500021
    Herstellernummer 273810 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.
    • Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.
    • Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273812; 273815; 273817; 273826.

    Lieferumfang:

    Inklusive Montageschrauben.

    Hinweis:

    Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb