{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftbreite b | 25 mm | |
Einsatzart | links | |
Kopflänge L1 | 20,5 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
L2 | 38 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273806 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500014 | |
Herstellernummer | 273806 25 |