Klemmhalter gekröpft − außen 90° 16 mm

Artikel-Nr.: 273806 16
Rabatt
134,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 16 mm
Einsatzart links
Kopflänge L1 20,5 mm
Gesamtlänge L 110 mm
L2 29 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273806 16
EAN / GTIN 4045197499998
Herstellernummer 273806 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.
  • Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.
  • Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb