{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafthöhe h | 25 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Funktionsbreite L4 | 30 mm | |
L1 | 150 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273794 25 | |
EAN / GTIN | 4045197721303 | |
Herstellernummer | 273794 25 |