VARIO-LINE Klemmhalter 20 mm

Artikel-Nr.: 273794 20
Rabatt
125,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafthöhe h 20 mm
    Einsatzart rechts
    Funktionsbreite L4 25 mm
    L1 125 mm
    L2 24,5 mm
    Schraube 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
    Produktart Klemmhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273794 20
    EAN / GTIN 4045197721099
    Herstellernummer 273794 20

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273798.

    Lieferumfang:

    Inklusive Montageschrauben.

    Hinweis:

    L = L1 + L3 (Schneidenträger).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb