Stechdrehplatte Vollradius 6 mm

Artikel-Nr.: 273749 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 6 mm
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte PKD
    Schneidstoff PKD
    Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273749 6
    EAN / GTIN 4045197560667
    Herstellernummer 273749 6

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    650
    Alu (kurzspanend)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Graphit, GFK, CFK
    N
    400
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb