Stechdrehplatte Vollradius, PKD, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273749 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273749 2
EAN / GTIN 4045197643643
Herstellernummer 273749 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
650
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
400
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb