Nutenstechplatte 2,15 mm

Artikel-Nr.: 273665 2,15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    37,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    30,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 2,15 mm
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung K
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HB7010
    Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
    Schneidstoff HM
    ar 2,4 mm
    für Sicherungsring nach DIN471/472 2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273665 2,15
    EAN / GTIN 4045197719256
    Herstellernummer 273665 2,15

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.

    Hinweis:

    Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb