HELIGRIP Schneideinsätze 4/0,4 mm

Artikel-Nr.: 273413 4/0,4
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher T
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
    Stechbreite w 4 mm
    Eckenradius R 0,4 mm
    Sorte IC808
    Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,4 mm
    Vorschub f Drehen 0,18 mm/U - 0,24 mm/U
    Vorschub f Einstechen 0,09 mm/U - 0,15 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie HELI-GRIP
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung GRIP 4004T IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273413 4/0,4
    EAN / GTIN 7291075485646
    Herstellernummer 3337062

    Beschreibung

    Ausführung:

    Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

    Verwendung:

    Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273766273768.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb