HELIGRIP Schneideinsätze, IC8250, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm

Artikel-Nr.: 273409 3/0,3
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher T
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 45 m/min - 260 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,3 mm
Sorte IC8250
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,8 mm
Vorschub f Drehen 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273409 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482683

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb