{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | T | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 45 m/min - 260 m/min | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Eckenradius R | 0,4 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,18 mm/U - 0,24 mm/U | |
Vorschub f Einstechen | 0,09 mm/U - 0,15 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273409 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075488395 |