Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen ER 4,5 Grad

Artikel-Nr.: 272606 4,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 4,5 Grad
für Plattengröße L 22 mm
Einsatzart rechts
Winkel gemäß Grafik HEMO production 150/200
Innen-/Außenanwendung Außen
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272606 4,5
EAN / GTIN 4045197371232
Herstellernummer 272606 4,5

Beschreibung

Ausführung:

Für Außengewinde rechts (EL).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb