Unterlegplatten-Satz, Typ: ER

Artikel-Nr.: 272660 ER
Setpreis 10 Stück (16,08 € / 1 Stück)

Staffelpreise:

  • Setpreis 10  Stück
    160,80 € / Stück
    Setpreis 10 Stück (16,08 € / 1 Stück)
  • ab 10 Sets
    134,00 € / Stück
    Setpreis 10 Stück (13,40 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsrichtung rechts
für Plattengröße L 22 mm
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272660 ER
EAN / GTIN 4045197371751
Herstellernummer 272660 ER

Beschreibung

Inhalt:

10 Stück: Nr. 272606
Gr. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb