Bohrstange 45/16 mm

Artikel-Nr.: 272171 45/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ DS 25 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 29 mm
    Mittenversatz L3 16,1 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Halsbreite L4 24,6 mm
    Wendeplattenschraube 279810 2
    Unterlegplatte 1,5° 272620 1,5
    Unterlegplattenschraube 279824 1
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272171 45/16
    EAN / GTIN 4045197769350
    Herstellernummer 272171 45/16

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Mit Unterlegplatte 1,5°.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb