Bohrstange, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 60/16mm

Artikel-Nr.: 272171 60/16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 32 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 29 mm
Mittenversatz L3 16,3 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Halsbreite L4 25 mm
Wendeplattenschraube 279810 2
Unterlegplatte 1,5° 272620 1,5
Unterlegplattenschraube 279824 1
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272171 60/16
Kopieren
EAN / GTIN 4045197430717
Kopieren
Herstellernummer 272171 60/16
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb