{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ DS | 20 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 5 | |
Neigungswinkel | 1,5 Grad | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 272111 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430625 | |
Herstellernummer | 272111 40/16 |